Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Escareador de 90° UE + HSCo DIN 335 C
Escareador de 90° UE + HSCo DIN 335 C - 1
Escareador de 90° UE + HSCo DIN 335 C - 2
Escareador de 90° UE + HSCo DIN 335 C - 3
Escareador de 90° UE + HSCo DIN 335 C - 4
Escareador de 90° UE + HSCo DIN 335 C - 5

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Escareador de 90° UE + HSCo DIN 335 C

A ferramenta multiusos com ângulos de hélice extremamente irregulares (UE) e polimento adicional exclusivo disponível exclusivamente na Würth para um furo escareado perfeito.

Ler descrição do artigo

Disponível em 7 versões diferentes
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
Ângulo extremamente irregular


  • Excelente qualidade da superfície: furo escareado preciso, redondo e sem rebarba

  • Furação suave em todos os materiais

  • É possível obter valores de corte mais elevados


Polimento adicional exclusivo


  • Até 3x mais rápido do que os escareadores convencionais

  • Até 2x maior capacidade de escarear do que os escareadores convencionais

  • Significativamente menos esforço quando utilizado com berbequins manuais

  • É possível obter um furo escareado mais profundo


Para uso universal


Ótimo desempenho no tratamento de quase todos os materiais e aplicações graças à geometria especial da ponta e ao material de corte HSCo



Haste de três faces


  • Evita o girar da broca na bucha: trabalho mais rápido e agradável

  • Ótima transmissão de força

  • Proteção da bucha de aperto contra danos

  • Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto


Embalagens de produtos sustentáveis de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze