Escova de arame tipo pincel Aço inox, com nós, com haste
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Escova de arame tipo pincel Aço inox, com nós, com haste
Ideal para tratamento de material em áreas de difícil acesso em aço inox e alumínio.
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
- Efeito agressivo graças ao fio com nós
- Os nós abrem mais ou menos consoante a velocidade, e as altas velocidades melhoram o desempenho da escovagem e a vida útil
- Revestimento em PE para evitar danos na peça
- Para utilização em rebarbadoras e berbequins
Aviso
- O design revestido a plástico evita danos no componente a tratar.
- Apenas as pontas das cerdas atuam sobre a peça. A pressão de contacto excessiva não melhora o resultado, mas antes aumenta a potência de transmissão necessária e reduz a vida útil da escova.
- Usar sempre óculos e luvas de proteção durante o trabalho com as escovas!
Área de aplicação
| Instruções de utilização (otimização dos resultados de escovagem) | ||||
| Medição | Velocidade periférica | Diâmetro da escova | Espessura do arame | Comprimento da cerda |
| Aumento do efeito de escovagem | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Redução do efeito de escovagem | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| A escova cria rebarbas | ↓ | ↑ | ↓ |
| Aplicações | Velocidade periférica [em m/s] | Velocidades periféricas recomendadas para escovagem | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Rebarbar | 25 - 35 | |||||||
| Limpeza de cordões de soldadura | 35 - 45 | |||||||
| Remoção de incrustações calcárias | 35 - 45 | |||||||
| Polir | 30 - 40 | |||||||
| Tratamento de material plástico | 15 - 25 | |||||||
Área de aplicação
- Limpeza de cantos, reentrâncias, orifícios
- Para limpeza de moldes/peças fundidas
- Para remoção de tinta e resíduos de borracha
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!