Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Extensão para bocal do misturador FILL & CLEAN
Extensão para bocal do misturador
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Para preencher o furo com argamassa de injeção química com grandes profundidades de fixação (aplique sempre a argamassa composta da base do furo para cima para evitar bolhas de ar)
Adequado para bocais do misturador:
- Bocal do misturador Fill & Clean
- Bocal do misturador para WIT-PE 500
- Bocal do misturador para WIT-UH 300
Adequado para argamassa de injeção química:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BASIC WIT-PM 200
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
Adequado para cartucho de argamassa:
- Cartucho coaxial (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Cartucho de película tubular (1:10): 300 ml
- Cartucho Peeler (1:10): 280 ml
- Cartucho Side-by-side (1:10): 825 ml
- Cartucho Side-by-side (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!