Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Extrator de óleo combi 90L
Rápida e simples extração do óleo do motor através de gravidade e sonda.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Equipado com 6 sondas
4 flexíveis (Ø 5mm x 800mm, Ø 6mm x 800mm, Ø 7mm x 1000mm e Ø 8mm x 800mm) e 2 rígidas (Ø 5mm x 800mm e Ø 6mm x 800mm).
Equipado com 4 adaptadores rápidos
VW/Audi, BMW, Fiat JTD e PSA.
Fácil verificação do óleo
Com um sistema incorporado para limpeza da pré-câmara para uma visualização da quantidade de óleo retirada do motor.
Vazamento pneumático do tanque
Maior comodidade sem necessidade de vazamento por bujão (comprimento do tubo de descarga - 2 m).
Não indicado para óleo de travões nem qualquer tipo de carburante.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!