As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ferragem giratória para armário de canto VS COR Wheel Pro para 3/4 armários de parede
A solução de armário de canto com uma utilização do espaço de arrumação significativamente melhorada
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
As prateleiras são sustentadas por uma travessa que atravessa o armário na transversal
- Mecanismo praticamente invisível
- Pode ser instalado em armários normais
- Estabiliza o armário
Estrutura robusta, lacada, branco RAL 9010
- Proteção duradoura
- Fácil de limpar
Prateleira de madeira com galeria de aço com 7 mm de diâmetro a toda a volta, cromado de alto brilho
Design atrativo
Prateleira inteira, branca, 16 mm de espessura
- Grande espaço de arrumação
- Aproveita ao máximo o espaço nos armários de canto
Posicionamento das prateleiras regulável em altura, independentemente da altura do armário
- A grelha de orifícios de 40 mm permite um ajuste em qualquer momento
- Aproveitamento máximo do espaço
- Montagem posterior possível com facilidade
Capacidade de carga por prateleira de 12 kg
Prazo de entrega: aproximadamente 5 dias úteis após a receção da encomenda
Medidas facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!