Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ferragem para porta basculante Kinvaro T 65 Com amortecimento integrado ajustável
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Não são necessárias dobradiças para móvel na base superior
- Mantém a porta basculante aberta em qualquer posição a partir de 45°
- É possível montar outras unidades por cima
- Sem necessidade de manutenção
Frente
- Instalação simples
- Ajuste da altura: +/- 3 mm
Mecanismo de abertura apoiado por mola
- Abertura e fecho da porta basculante particularmente cómodos e fáceis
- Menor esforço
Os pesos das portas basculantes incluem sempre o puxador
Dimensões sujeitas a alterações. Sujeito a alterações técnicas.
Vasta área de aplicação para portas basculantes com 300‒1200 mm de largura e 250‒600 mm de altura. Força da mola adequada para uma grande variedade de aplicações, desde portas basculantes pequenas e leves em madeira natural até modelos resistentes. Para portas basculantes de vários materiais e pesos, como por exemplo madeira, MDF, vidro, com uma grande variedade de caixilhos de alumínio ou madeira.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!