Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Ferragem para porta basculante Kinvaro F-20 Com amortecimento integrado ajustável
Ferragem para porta basculante Kinvaro F-20 Com amortecimento integrado ajustável - 1
Ferragem para porta basculante Kinvaro F-20 Com amortecimento integrado ajustável - 2
Ferragem para porta basculante Kinvaro F-20 Com amortecimento integrado ajustável - 3
Ferragem para porta basculante Kinvaro F-20 Com amortecimento integrado ajustável - 4
Ferragem para porta basculante Kinvaro F-20 Com amortecimento integrado ajustável - 5
Ferragem para porta basculante Kinvaro F-20 Com amortecimento integrado ajustável - 6
Ferragem para porta basculante Kinvaro F-20 Com amortecimento integrado ajustável - 7
Ferragem para porta basculante Kinvaro F-20 Com amortecimento integrado ajustável - 8
Ferragem para porta basculante Kinvaro F-20 Com amortecimento integrado ajustável - 9
Ferragem para porta basculante Kinvaro F-20 Com amortecimento integrado ajustável - 10

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Ferragem para porta basculante Kinvaro F-20 Com amortecimento integrado ajustável

Ler descrição do artigo

Disponível em 11 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Design perfeito para mobiliário de cozinha, sala de estar e escritório

  • Mantém a porta basculante aberta em qualquer posição a partir de 45°

  • É possível montar outras unidades por cima

  • Sem necessidade de manutenção

  • Para escotilhas de diversos materiais e alturas, como madeira, MDF, vidro, com caixilhos largos em alumínio ou madeira

  • Abertura e fecho práticos de portas basculantes pesadas graças à força da mola

  • Limitador de abertura ajustável até 90°

  • Parafusos Euro pré-instalados para prender a ferragem à parede lateral


Espetro da porta basculante:


  • Largura: 400–1200 mm

  • Altura: 520–900 mm
Área de aplicação
Área de aplicação
Altura do armárioAlavanca de direçãoPeso da porta basculante com o puxador (kg)
Mecanismo de elevação BMecanismo de elevação CMecanismo de elevação D
520-559Tipo 24,6–13,8--
560-599Tipo 34,4–12,67,0–14,7-
600-649Tipo 44,1–12,16,8–15,8-
650-699Tipo 53,8–11,46,7–16,9-
700-749Tipo 6-6,5–16,410,0–18,0
750-799Tipo 7-6,0–15,68,6–19,2
800-849Tipo 7--7,8–18,0
850-900Tipo 7--6,5–16,5

As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!