Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fita butílica
Fita de vedação de dupla face altamente adesiva de borracha de butilo para vedação de sobreposição.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Excelente compatibilidade com diferentes superfícies
A boa compatibilidade com metais, betão, alvenaria, madeira, vidro, PVC rígido, betume, sistemas de pintura, e também as propriedades adesivas extremamente boas, permitem diversas combinações em sistemas de vedação.
Excelente resistência aos raios UV, às condições meteorológicas e à água
Para utilização no interior e exterior.
Autofundente
Compatível com vidro acrílico e Macrolon
Sem solventes
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, não é assumida qualquer responsabilidade pelo fornecimento deste serviço, a menos que os conselhos ou informações fornecidos sejam parte integrante do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!
A fita de butilo autovulcanizante tem uma elevada força adesiva e excelentes propriedades isolantes e de resistência à humidade. A fita tem boa compatibilidade com metais, betão, alvenaria, madeira, vidro, PVC rígido, betume e sistemas de pintura. As excelentes propriedades de aderência permitem diversas combinações em sistemas de vedação. Ideal para ligação de uniões e colagem de películas de barreira de vapor, vedantes sobrepostos para peças de montagem nos setores automóvel e de telhados, construção de fachadas e equipamentos, na indústria de construção de móveis e interiores, em instalações sanitárias e elétricas, bem como em todas as aplicações do género, como aquelas que envolvam olhais para cabos, mangas, tampões para cabos ou componentes semelhantes.
As superfícies a vedar têm de estar secas, ser capazes de suportar carga e estar sem gordura nem pó. A temperatura de aplicação não deve ser inferior a +5 °C. As superfícies absorventes e porosas devem ser pré-tratadas com primário Würth para betume/butilo. Para obter uma boa aderência inicial ao substrato, a fita deve ser pressionada contra o substrato com um rolo de pressão e alisada. Devem ser evitados vincos e dobras. O butilo tem uma tendência para "fluxo frio" (característica de fluxo da fita). Por conseguinte, a fita deverá ser sempre aplicada com um perfil de pressão para evitar a deslocação da vedação devido, por exemplo, ao peso da neve ou água acumulada. A pressão de contacto excessiva sobre o perfil provoca, ainda assim, a "expulsão" do composto de vedação. Além disso, nunca comprima a fita de butilo até ao ponto zero (utilize o disco fornecido como distanciador)!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!