Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fixador de aço fino para betão
Os fixadores de aço fino para betão são ideais para ligações tênseis simples entre pilares, postes e soleiras em estruturas de madeira. A fixação de vigas é embutida em betão, no substrato.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Aplicações versáteis para ligações de tração simples
- Ajuste fácil da altura em substratos irregulares
- Chapa metálica galvanizada a quente de ambos os lados (S250GD + Z275 [aproximadamente 20 µm]), espessura de 4 mm em conformidade com a norma EN 10346:2009
- Aplicação nas classes de utilização 1 e 2 em conformidade com a norma EN 1995:2013
Aprovação técnica europeia ETA 14/0274
É esperada uma aplicação de carga sem distorção.
Os furos devem ser pregados a partir da extremidade do fixador de aço fino para betão.
Com base na análise estrutural, devem ser utilizados, pelo menos, 4 pregos. Os pregos devem ter um diâmetro adaptado aos furos no fixador de aço fino.
Não são permitidas extremidades irregulares. Toda a superfície do fixador de aço fino para betão deve estar fixa contra a madeira.
Os componentes estruturais devem ser mais espessos do que a profundidade de penetração dos pregos.
É necessário respeitar as respetivas condições básicas da aprovação aplicável à fixação
A falha do aço sob esforço de flexão é decisiva para as fixações de aço fino que são fixadas em betão com anilhas e cavilhas de bucha metálicas de 43 mm x 4 mm em conformidade com a norma EN ISO 7094.
A falha do aço sob esforço tênsil é decisiva para os fixadores de aço fino para betão embutidas.
Documentos de trabalho disponíveis:
É possível encontrar tabelas sobre cargas e instruções de processamento detalhadas na página de serviço www.wuerth.de/holzverbinder.
| Notas: |
| Devem ser utilizados pregos anelados de 4 x 40 mm para fixação em conformidade com a norma EN 14592. Não é necessário respeitar nenhum padrão de pregos específico no que diz respeito ao método de fixação de pregos de acordo com a norma ETA 08/0259. É permitida uma fixação parcial dos pregos. As capacidades especificadas de sustentação de carga destinam-se a madeira macia com uma densidade caraterística de rk ≥ 350 kg/m³. Valor de conceção da capacidade de sustentação de carga de um prego: FVM,Rd = kmod/gM × F1,Rk com gM = 1,3 Valor de conceção da capacidade de sustentação de carga do aço para montagem da fixação em betão: Fm,Rd = Fm,Rk/gM0 com gM0 = 1,0 Valor de conceção da capacidade de sustentação de carga do aço para buchas de expansão em betão: Ft,Rd = Ft,Rk/gM2 com gM2 = 1,25 Valor de conceção da capacidade de sustentação de carga total para montagem da fixação: F1,Rd = mín {n × FVM,Rd; Fm,Rd} com n = número de pregos Valor de conceção da capacidade de sustentação de carga total para buchas de expansão em betão: F1,Rd = mín {n × FVM,Rd; Ft,Rd} com n = número de pregos É necessário respeitar as distâncias mínimas para pregos destinados a ligações de chapa de aço/madeira em conformidade com a norma EN 1995-1-1. |
Aprovação técnica europeia ETA 14/0274
Sujeito a alterações técnicas!
Ligação de fixação de vigas de altura ajustável passível de ser embutida para fixar elementos de parede ou postes em substratos de betão
Fixadores adequados:
- Prego estriado em conformidade com a norma EN 14592: 4,0 x ≥ 30 mm.
- Buchas recomendadas para fixação em betão: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!