Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fresa para ponto de solda para ferramentas pneumáticas HSCO
A broca para ponto de solda económica padrão para soltar pontos de solda com máquinas pneumáticas em painéis de carroçaria convencionais, com até 850 N/mm2 de resistência em todos os tipos de veículos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Geometria de ponta extremamente estável para condições de fresagem difíceis
Geometria de ponta otimizada para uma vida útil mais longa em comparação com as fresas para ponto de solda convencionais
Excelente centragem da fresa no ponto de soldadura e fresagem precisa
Ponta de centragem de 115°
Fresagem sem rebarbas
Ângulo da ponta de 180° nos cantos de fresagem
Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável
- Para perfurar peças de trabalho de pouca espessura de folha de aço <= 850 N/mm2, chapas de latão, chapas de alumínio, chapas de zinco, chapas de cobre e painéis de plástico
- A broca para ponto de solda com 44 mm de comprimento, com haste uniforme com 8 mm de diâmetro e superfície de fixação especial foi desenvolvida para utilização em todas as máquinas pneumáticas convencionais (por exemplo, Wieländer-Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision, etc.). Uma broca para ponto de solda separada (n.º de artigo WÜRTH 0710 141 080) é necessária apenas para unidades TH-902 Spotle e para o modelo anterior T-575.
- Certifique-se de que é mantida uma velocidade de rotação constante de até 850 rpm
- Utilize líquido de refrigeração e lubrificantes de corte, sempre que possível
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!