Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autorroscante GEFU® com fenda TX, cabeça plana e rosca Taptite 2000®
DIN 7500-1 (dimensões em conformidade com a norma ISO 14583), forma PE, em aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos


Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Os parafusos autorroscantes formam uma rosca de porca em orifícios e furos cegos fundidos e peças de metal perfuradas com punção ou laser. Ao contrário dos cortes de rosca, os autorroscantes não interrompem a estrutura do material na rosca recetora. Em vez disso, o material é deslocado e endurecido.
Vantagens:
Economia de custos
- Elimina os cortes de rosca
Formação de roscas sem aparas
Binários de rosca baixos com maior sobreposição de laterais da rosca
- Forma TRILOBULAR do diâmetro do núcleo combinada com o perfil do raio das laterais da rosca
Força de aperto elevada
- Devido aos binários de rosca baixos
Elevada capacidade de carga
- Devido à grande sobreposição de lateral da rosca
- Através da rosca de receção endurecida (rosca da porca)
Proteção contra perda (menor probabilidade de o parafuso se soltar)
- Alojamento da rosca com autobloqueio e sem folga
A rosca formada corresponde a uma rosca métrica padrão
- Sempre que necessário, o GEFU pode ser substituído por um parafuso métrico.
A adequação do GEFU à aplicação ou componente em questão deve ser determinada através de testes preliminares. Os valores de referência para diâmetros de furos adequados estão especificados na DIN 7500-2.
Exemplos de materiais adequados a este tipo de aparafusamento direto não cortante são os materiais dúcteis, tais como: aço (até aprox. 500 N/mm² ), zinco fundido, alumínio, cobre e ligas de cobre, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!