Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Gambiarra LED a bateria PowerSwap POCKET
Gambiarra LED compacta e potente com um inovador sistema de bateria substituível
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Design exclusivo da Würth
Gambiarra LED a bateria com ligação USB-C
Compatível com a bateria PowerSwap
Troca fácil da bateria
Modo de iluminação:
Modo de foco: 150 lm/8 horas
Luz principal com 2 passos:
- Modo de luz baixa: 250 lm/6 horas
- Modo de luz elevada: 500 lm/3 horas
Sequência de funcionamento:
Foco – Luz principal baixa – Luz principal elevada – Desligada (com função de memória)
Suporte giratório a 180°
Gancho rotativo e retrátil
Íman potente na parte inferior
Com 3 LED para o estado de carregamento
Caixa resistente em TPE
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!