Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Gambiarra LED a bateria PowerSwap TWINBLADE
Gambiarra LED versátil com cabeça de lâmpada estreita, tiras LED em ambos os lados e um inovador sistema de bateria substituível
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Design exclusivo da Würth
Gambiarra LED a bateria com ligação USB-C
Compatível com a bateria PowerSwap
Troca fácil da bateria
Modo de iluminação:
Modo de foco: 150 lm/8 horas
Luz principal dianteira: 1000 lm – 100 lm/2 – 10 horas
Luz principal dianteira e traseira: 500 lumen – 50 lumen em cada lado/2–10 horas
- Luz principal regulável – premir e segurar o botão
- Quando é atingido o nível de luz mais elevado ou mais baixo, a luz fica intermitente por breves instantes
- Sem função de memória: a lâmpada acende sempre no nível de luz mais elevado
Sequência de funcionamento:
Funcionamento A: Foco – Luz principal dianteira (regulável) – Desligado
Funcionamento B: Luz principal dianteira e traseira (regulável) – Desligado
Cabeça da lâmpada estreita para utilização em espaços apertados – 11,3 mm de largura
Cabeça da lâmpada flexível em 120°
Gancho rotativo e retrátil
Íman potente na parte inferior
Com 3 LED para o estado de carregamento
Caixa resistente em TPE
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!