Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso escareador com fenda TX ISO 14581, aço 8.8 galvanizado passivado a azul (A2K)
Parafuso escareador com fenda TX ISO 14581, aço 8.8 galvanizado passivado a azul (A2K) - 1
Parafuso escareador com fenda TX ISO 14581, aço 8.8 galvanizado passivado a azul (A2K) - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso escareador com fenda TX ISO 14581, aço 8.8 galvanizado passivado a azul (A2K)

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Aumento da produtividade na montagem



Quando os elementos são unidos com parafusos de fenda TX (TX), a força é transmitida através de uma grande área ao longo dos flancos da fenda em vez de ficar centrada num único ponto, como acontece com os encaixes sextavados interiores, por exemplo. Isto apresenta uma variedade de vantagens:


  • Menor desgaste da ferramenta

  • A ferramenta não escorrega porque a força é distribuída de forma otimizada

  • Sem danos no revestimento de superfície

  • Sem oscilação

  • O parafuso é colocado de forma segura


As fendas TX devem estar em conformidade com a norma DIN EN ISO 10664


  • Como resultado, os elementos de ligação com fenda TX estão padronizados e podem ser utilizados em todo o mundo

Aviso
  • As dimensões da cabeça nos parafusos escareadores ISO 14581 são calibradas em conformidade com a norma ISO 7721

  • Alguns parafusos de curtas dimensões têm rosca total. Consulte também a norma ISO 14581

  • De acordo com a norma ISO 14581, os escareadores de encaixe para cabeças de parafuso devem estar em conformidade com a norma ISO 15065