Limpeza do injetor e conjunto de ferramenta de fresar Universal
Limpeza do injetor e conjunto de ferramenta de fresar Universal - 1
Limpeza do injetor e conjunto de ferramenta de fresar Universal - 2
Limpeza do injetor e conjunto de ferramenta de fresar Universal - 3
Limpeza do injetor e conjunto de ferramenta de fresar Universal - 4
Limpeza do injetor e conjunto de ferramenta de fresar Universal - 5
Limpeza do injetor e conjunto de ferramenta de fresar Universal - 6
Limpeza do injetor e conjunto de ferramenta de fresar Universal - 7
Limpeza do injetor e conjunto de ferramenta de fresar Universal - 8
Limpeza do injetor e conjunto de ferramenta de fresar Universal - 9
Limpeza do injetor e conjunto de ferramenta de fresar Universal - 10
Limpeza do injetor e conjunto de ferramenta de fresar Universal - 11
Limpeza do injetor e conjunto de ferramenta de fresar Universal - 12
Limpeza do injetor e conjunto de ferramenta de fresar Universal - 13
Limpeza do injetor e conjunto de ferramenta de fresar Universal - 14
Limpeza do injetor e conjunto de ferramenta de fresar Universal - 15
Limpeza do injetor e conjunto de ferramenta de fresar Universal - 16
Limpeza do injetor e conjunto de ferramenta de fresar Universal - 17
Limpeza do injetor e conjunto de ferramenta de fresar Universal - 18
Limpeza do injetor e conjunto de ferramenta de fresar Universal - 19
Limpeza do injetor e conjunto de ferramenta de fresar Universal - 20
Limpeza do injetor e conjunto de ferramenta de fresar Universal - 21
Limpeza do injetor e conjunto de ferramenta de fresar Universal - 22
Limpeza do injetor e conjunto de ferramenta de fresar Universal - 23

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Limpeza do injetor e conjunto de ferramenta de fresar Universal

31 peças. Para efeitos de limpeza e revisão do eixo do injetor

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

N.º de art. Número PU
Preço/PU
1952003120
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
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • {1301}Remoção sem problemas de depósitos de carbono para criar uma superfície impecável na anilha de vedação da cabeça cilíndrica{1302}
    {1303}A unidade básica pode ser adaptada ao eixo do injetor; ajuste por mola da pressão de contacto{1304}
    {1305}Cortador de limpeza de carboneto especial{1306}
    {1307}Centragem precisa{1308}


Material incluído


  • {1309}1 adaptador para bits especial, flexível com encaixe de 1/4"{1310}
    {1311}1 unidade básica com mola, cone e anel de fixação{1312}
    {1313}1 suporte para escovas de limpeza especiais{1314}
    {1315}1 escova de limpeza especial, diâmetro de 19 mm{1316}
    {1317}1 escova de limpeza especial, diâmetro de 18 mm{1318}
    {1319}1 escova de limpeza especial, diâmetro de 21 mm{1320}
    {1321}1 escova de limpeza especial, diâmetro de 24 mm{1322}
    {1323}1 cone de centragem, diâmetro de 17,8 - 20,6 mm{1324}
    {1325}1 cone de centragem, diâmetro de 18,8 - 24,5 mm{1326}
    {1327}1 fresa de injetor, diâmetro de 17/21 mm, 120°{1328}
    {1329}1 fresa de injetor, diâmetro de 15/17 mm, 180°{1330}
    {1331}1 fresa de injetor, diâmetro de 17 mm, 180°{1332}
    {1333}3 escovas de limpeza de orifícios de arame de latão, 300 x 100 x 7{1334}
    {1335}6 mangas de bloqueio{1336}
    {1337}1 ferramenta de inserção de manga de bloqueio{1338}
    {1339}1 suporte de escova de polimento{1340}
    {1341}3 escovas de polimento de velo especial{1342}
    {1343}1 escova especial, encaixe sextavado de 17,0 mm x 1/4"{1344}
    {1345}1 guia de escova especial, plástico{1346}


Inclui produto de limpeza da anilha de vedação do injetor, universal


  • {1347}Para remover as anilhas de vedação de cobre que se queimaram no respetivo local no eixo do injetor{1348}
    {1349}Acabamento de alta qualidade{1350}
    {1351}Cabeça de expansão especialmente concebida{1352}
    {1353}Sem danificar o conjunto de vedação do injetor{1354}
    {1355}Destina-se igualmente a anilhas de vedação com acesso particularmente difícil{1356}
    {1357}Desaperto seguro das anilhas de vedação que se queimaram no respetivo local{1358}
    {1359}Peso de impacto:{1360}
  • {1361}1300 g{1362}
    {1363}Rosca de ligação:{1364}
  • M10