Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal
Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal - 1
Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal - 2
Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal - 3
Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal - 4
Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal - 5
Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal - 6
Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal - 7
Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal - 8
Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal - 9
Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal - 10
Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal - 11
Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal - 12
Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal - 13
Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal - 14
Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal - 15
Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal - 16
Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal - 17
Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal - 18
Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal - 19
Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal - 20
Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal - 21
Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal - 22
Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal - 23

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal

31 peças. Para efeitos de limpeza e revisão do eixo do injetor
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
  • Remoção sem problemas de depósitos de carbono para criar uma superfície impecável na anilha de vedação da cabeça do cilindro

  • A unidade básica pode ser adaptada ao eixo do injetor; ajuste por mola da pressão de contacto

  • Cortador de limpeza de carboneto especial

  • Centragem precisa


Material incluído


  • 1 adaptador para bits especial, flexível com suporte de 1/4"

  • 1 unidade básica com mola, cone e anel de fixação

  • 1 suporte para escovas de limpeza especiais

  • 1 escova de limpeza especial, diâmetro de 19 mm

  • 1 escova de limpeza especial, diâmetro de 18 mm

  • 1 escova de limpeza especial, diâmetro de 21 mm

  • 1 escova de limpeza especial, diâmetro de 24 mm

  • 1 cone de centragem, diâmetro de 17,8-20,6 mm

  • 1 cone de centragem, diâmetro de 18,8-24,5 mm

  • 1 fresa de injetor, diâmetro de 17/21 mm, 120°

  • 1 fresa de injetor, diâmetro de 15/17 mm, 180°

  • 1 fresa de injetor, diâmetro de 17 mm, 180°

  • 3 escovas de limpeza de orifícios de arame de latão, 300 x 100 x 7

  • 6 mangas de bloqueio

  • 1 ferramenta de inserção de manga de bloqueio

  • 1 suporte de escova de polimento

  • 3 escovas de polimento de velo especial

  • 1 escova especial, encaixe sextavado de 17,0 mm x 1/4"

  • 1 guia de escova especial, plástico


Inclui produto de limpeza da anilha de vedação do injetor, universal


  • Para remover as anilhas de vedação de cobre que se queimaram no respetivo local no eixo do injetor

  • Acabamento de alta qualidade

  • Cabeça de expansão especialmente concebida

  • Sem danificar o conjunto de vedação do injetor

  • Destina-se igualmente a anilhas de vedação com acesso particularmente difícil

  • Desaperto seguro das anilhas de vedação que se queimaram no respetivo local

  • Peso de impacto: 1300 g

  • Rosca de ligação: M10

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material