Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Lâmpada de trabalho LED a bateria ERGOPOWER FLAP
Lâmpada de trabalho LED a bateria ERGOPOWER FLAP - 1
 -  - 2
Lâmpada de trabalho LED a bateria ERGOPOWER FLAP - 3
Lâmpada de trabalho LED a bateria ERGOPOWER FLAP - 4
Lâmpada de trabalho LED a bateria ERGOPOWER FLAP - 5
Lâmpada de trabalho LED a bateria ERGOPOWER FLAP - 6

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Lâmpada de trabalho LED a bateria ERGOPOWER FLAP

A lâmpada a bateria (R) pode ser recarregada quando ligada à rede elétrica (AC)
Cinco temperaturas de cor diferentes – adequadas para quase todos os setores/aplicações

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

  • A tecnologia da bateria de iões de lítio e a proteção integrada contra sobrecarga permitem o carregamento e a operação simultâneos

  • Quatro níveis de luz (função de memória): 10% (600 lm/16 h), 20% (1200 lm/8 h), 40% (2400 lm/4 h) e 100% (6,000 lm/2 h)

  • Cinco temperaturas de cor: 2700 K, 3500 K, 4500 K, 5500 K e 6500 K

  • Cabeças de lâmpada giratórias a 90° e rotativas a 330°

  • Indicador de carga da bateria

  • Altura mín./máx. do suporte: 1,20–2,24 m

  • Sistema de libertação rápida que poupa tempo

  • Leve, mas robusta

  • Com pega para facilitar o transporte

  • Material incluído: ERGOPOWER FLAP, suporte, fonte de alimentação com cabo de ligação de 5 m
Aviso

Quando ligada à rede elétrica (modo AC) com o cabo de carregamento, apenas estão disponíveis dois níveis de brilho (1200 lúmenes e 600 lúmenes).



Se a inclinação for superior a 9°, fixe o suporte ao material base com parafusos/pregos.