Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Lâmpada de trabalho LED a bateria Ergopower Mini 10W
Lâmpada de trabalho LED a bateria Ergopower Mini 10W - 1
Lâmpada de trabalho LED a bateria Ergopower Mini 10W - 2
Lâmpada de trabalho LED a bateria Ergopower Mini 10W - 3
Lâmpada de trabalho LED a bateria Ergopower Mini 10W - 4
Lâmpada de trabalho LED a bateria Ergopower Mini 10W - 5
Lâmpada de trabalho LED a bateria Ergopower Mini 10W - 6
Lâmpada de trabalho LED a bateria Ergopower Mini 10W - 7

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Lâmpada de trabalho LED a bateria Ergopower Mini 10W

Lâmpada de trabalho LED a bateria pequena, mas potente, resistente a elevada exposição ao pó e à água, com nível de proteção IP67

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Lâmpada SMD LED


Bom condicionamento térmico para suportar uma saída de luz consistente



Dois modos de iluminação


1000 lm e 500 lm



Modo de funcionamento


Luz total – luz baixa – desligada



Indicador LED de carregamento


4 LED na parte traseira indicam o estado de carga da bateria



Carregamento


Através de cabo de carregamento com ligação USB-C



Pode ser utilizado com tripé


Suporte traseiro com furo M8



Dois ímanes fortes no suporte


Método de instalação adicional



Indicador da bateria

Aviso
  • Iões de lítio: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh

  • Fornecida com carregador de 5 V e 1 A com ficha UE e cabo USB-C