Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
LÂMPADA DE TRABALHO A BATERIA ERGOPOWER CLAMP
Potente e durável. Graças ao sistema de fixação e à cabeça de luz flexível e rotativa, a lâmpada de trabalho LED pode ser utilizada de várias formas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
A derradeira versatilidade
Fixe-a praticamente em qualquer lugar, graças à sua abraçadeira e caixa de proteção em TPE de alta qualidade. Alternativamente, pode ser colocada de forma segura em pé. Além disso, um íman forte na parte inferior permite uma fixação fácil a superfícies de aço
Luminosidade personalizável
Escolha entre quatro intensidades luminosas distintas, de acordo com as suas necessidades, com uma função de memória que guarda a sua última definição:
- 100 lúmenes (24 horas)
- 300 lúmenes (8 horas)
- 700 lúmenes (5 horas)
- 1600 lúmenes (3 horas)
Iluminação flexível
A cabeça de luz roda aproximadamente 270° na horizontal e 300° na vertical, permitindo-lhe direcionar o feixe exatamente para onde precisa
Gestão de energia prática
Os três indicadores de capacidade da bateria e o indicador de carregamento informam relativamente ao estado da lâmpada. Carregue rapidamente utilizando um adaptador de 5 V 1 A (aprox. 5,5 horas) ou um adaptador de 5 V 2 A (aprox. 3,5 horas)
Construída para durar
- Concebida para ambientes exigentes, esta lâmpada de trabalho é resistente ao pó, à água e a impactos, cumprindo as normas IP65 e IK06
- Temperatura de funcionamento de -10° a 40°
Quando ligada à rede elétrica (modo CA) com o cabo de carregamento, apenas estão disponíveis dois níveis de brilho (300 lúmenes e 100 lúmenes).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!