Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Para chave Allen de 4 mm
Acesso ao regulador da altura da base através do conector
Adequado para fendas com ranhura transversal PZ2 e PH2
Possibilidade de inclinar a chave de parafusos até 20°
Fácil de utilizar
Acessórios de fixação excêntricos numa curva descendente na posição terminal
- Não se solta sozinho
- Mecanismo de segurança para transportar mobiliário aberto
Pode ser utilizado no lado da instalação com furo passante
Possibilidade de ocultar os suportes
Chave de caixa sem barra
- A prateleira pode ser instalada a partir de uma posição superior ou frontal
- Também é possível utilizar buchas ou lamelas de madeira
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!