Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Ligador SV 20
Ligador SV 20 - 1
Ligador SV 20 - 2
Ligador SV 20 - 3
Ligador SV 20 - 4
Ligador SV 20 - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Ligador SV 20

Com encaixe simples sem barra

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Material: Zinco fundido, niquelado


  • Elevado nível de estabilidade

  • Aspeto de alta qualidade


Maior cobertura do furo


Os possíveis danos na superfície do furo ficam escondidos



Grande espaço de encaixe para a cavilha


Absorve as tolerâncias de produção



Flancos excêntricos perfilados


  • Os ligadores são fixos sob pressão

  • Não se soltam sozinhos


Modelo com encaixe AW 20


Excelente transferência de potência com posição inclinada para chave de fendas



Modelo com encaixe PZ 2


Ideal para a montagem/desmontagem automática pelo utilizador final



Pode ser utilizado no lado oposto ao da instalação com furo passante (com encaixe PZ2)


Montagem oculta possível



Modelo sem barra


  • A prateleira pode ser colocada por cima ou pela frente

  • Também é possível utilizar cavilhas ou ligadores para placas de madeira

Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!