Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Ligador em T

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Ligador em T

Para viaturas comerciais

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Encaixe e desencaixe rápido e fácil de tubos/mangueiras



Risco de fugas reduzido,


uma vez que possui menos componentes



Em latão resistente à corrosão



Económico,


graças à redução do tempo de instalação e reparação



Cumpre os regulamentos internacionais DIN, DOT e SAE



Meio de funcionamento:


Ar comprimido



Pressão máxima de funcionamento:


Em conformidade com a norma DIN 74324



Temperatura de funcionamento:


-40 °C* a +100 °C (* com temperaturas inferiores a +2 °C, verifique a qualidade do ar)



Mangueiras:


Em conformidade com a norma DIN 74324



Material:


  • Corpo do ligador: Latão

  • Anel de extração: Latão niquelado

  • Anel de fixação interior estriado: Latão niquelado

  • O-ringue: Borracha nitrílica (baixo nitrilo)
Aviso

Acima de um determinado comprimento, os tubos "vibram", independentemente de serem fabricados em aço, cobre ou plástico. Por isso, todos os tubos de travão (5-16 mm de diâmetro) devem ser fixados na carroçaria ou no chassis com abraçadeiras para tubos, em borracha se possível, com uma distância de 1 m entre elas, mas nunca excedendo os 1,20 m.

  • Os ligadores cumprem os requisitos da DIN 74324

  • Os ligadores cumprem os requisitos do Department Of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) e da Society for Automotive Engineers (SAE J1131)

  • Os ligadores foram testados e aprovados pelo TÜV para utilização em sistemas de travões pneumáticos

  • em viaturas comerciais