Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Ligador de encaixe reto Para veículos comerciais

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Ligador de encaixe reto Para veículos comerciais

Ler descrição do artigo

Disponível em 12 versões diferentes
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
Instalação e remoção rápida e fácil de tubos/mangueiras



Menor risco de fugas


Devido ao menor número de componentes



Design de latão resistente à corrosão



Económico


Graças à redução dos tempos de instalação e reparação



Cumpre os regulamentos internacionais DIN, DOT e SAE



Meio de funcionamento:


Ar comprimido



Pressão máxima de funcionamento:


Em conformidade com a norma DIN 74324



Temperatura de funcionamento:


-40 °C* a +100 °C (* com temperaturas inferiores a +2 °C, verifique a qualidade do ar)



Mangueiras:


Em conformidade com a norma DIN 74324



Material:


  • Corpo do ligador: Latão

  • Anel de extração: Latão niquelado

  • Anel de fixação interior estriado: Latão niquelado

  • O-ringue: Borracha nitrílica (baixo nitrilo)
Aviso

Acima de um determinado comprimento, os tubos "vibram", independentemente de serem fabricados em aço, cobre ou plástico. Por isso, todos os tubos de travão (5–16 mm de diâmetro) devem ser fixados na carroçaria ou no chassis com abraçadeiras para tubos, em borracha se possível, com uma distância de 1 m entre elas, mas nunca excedendo os 1,20 m.

  • Os ligadores cumprem os requisitos da DIN 74324

  • Os ligadores cumprem os requisitos do Department Of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) e da Society for Automotive Engineers (SAE J1131)

  • Os ligadores foram testados e aprovados pelo TÜV para utilização em sistemas de travões pneumáticos

  • em veículos comerciais