Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lixadora para paredes e tetos WSS 225-E COMPACT
Lixadora ergonómica com tubo comprido de elevada capacidade de remoção e extração eficaz do pó
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Proteção dos utilizadores e da máquina
Proteção do utilizador e da máquina, graças ao arranque suave.
Trabalho ergonómico sem fadiga
Esta máquina, muito prática e leve, com elevado conforto de utilização e um equilíbrio perfeito entre o motor e o prato de lixa, garante um trabalho ergonómico e sem esforço.
Ideal para trabalhos de desbaste perto de extremidades
O segmento de guia direito e rotativo permite lixar mais facilmente e mais perto da extremidade as transições de superfícies entre parede/parede ou teto/parede.
Elevada estabilidade
O eixo flexível otimizado proporciona uma maior estabilidade da cabeça de desbaste.
Aspiração efetiva
A aspiração entre o anel da escova e o prato, bem como através dos 10 furos de aspiração, impede a obstrução rápida do material abrasivo.
Desbaste suave
A mola do resguardo de proteção da cabeça de lixa garante um ajuste perfeito da cabeça a todas as superfícies irregulares.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Ideal para lixar placas de gesso cartonado e placas de esferovite de isolamento térmico completo, e para preparação para a pintura.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!