Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Luva de eletricista P-1000
Luva de proteção com isolamento elétrico em conformidade com a norma EN 60903 Classe 0 para trabalhos em sistemas elétricos e veículos elétricos. Proteção adicional através do teste de arco de Classe 2 em conformidade com a norma EN 61482-1-2.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Resistente a ácidos, ozono e temperaturas baixas (categoria AZC)
- Altamente flexível e com boa sensibilidade tátil
- Espessura máx. do revestimento de 1 + 0,6 mm de acordo com a norma
Os requisitos para testes e vida útil têm de ser tidos em consideração. É possível encontrar mais informações em "Documentos" na loja online ou visitando www.wuerth-documents.com.
Use sobreluvas ao realizar trabalhos que envolvam tensão mecânica e risco de cortes!
- Trabalhos de instalação, manutenção e reparação envolvendo peças sob corrente
- Manutenção e reparação de veículos elétricos e híbridos
- Operações de salvamento e combate a incêndios
- Empresas de fornecimento de energia e instalações elétricas
- Oficinas de engenharia elétrica
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!