Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Macho máquina HSCo Multi Performance para furos cegos DIN 371/376
O macho para corte de rosca de alta resistência com a recém-desenvolvida geração de hastes (uma combinação de haste cilíndrica e poligonal [Ø M4–M12]) para utilização versátil com quase todas as máquinas e materiais, como aços convencionais, aços inox (por exemplo, V2A, V4A), titânio, aços resistentes ao calor e de alta resistência até 1200 N/mm² e ferro fundido. Também compatível com metais não ferrosos, como alumínio, ligas de alumínio, bronze e plásticos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Utilização flexível em aparafusadoras a bateria e berbequins manuais, estacionários e de colunas
A haste poligonal evita que a bucha de aperto rode, garante uma ótima transmissão da força e protege a bucha de aperto de danos.
Adequado para aplicações convencionais em centros de maquinagem CNC com pinças de aperto ou buchas de compensação
Eixo reto mantido no lugar pelo encaixe quadrado
Para fiabilidade do processo em quase todos os materiais
Ferramenta com geometria recém-desenvolvida com ângulo de corte reduzido, ângulo livre otimizado e microgeometria
Desempenho excecional
Remoção excelente de aparas, evitando a sua acumulação
Produto exclusivo Würth
- É necessário adicionar líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente para a abertura de roscas.
- Para obter as correspondências de macho para máquina/material, consulte as tabelas gerais
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!