Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ligador Comfort da série 2000 com encaixe de pressão Para mangueiras PU Würth
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Caudal elevado de até 2100 l/min e pressão de funcionamento máxima de 16 bar.
Permite um fornecimento de ar comprimido e uma utilização de equipamento de ar comprimido ideais, o que resulta numa maior produtividade e em custos energéticos inferiores.
Ligações estanques
Consumo de energia reduzido e elevada eficiência
Bocais em aço endurecido
Para uma capacidade máxima de carga e uma longa vida útil.
As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas.
Alta resistência à corrosão – protegido mesmo em condições exigentes.
Os acessórios de fixação da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e apresentam uma largura nominal de 7,6 mm.
Os perfis europeus são compatíveis com outros acessórios de ar comprimido
Material: Aço
Rosca macho
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!