Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Máquina de soldar PinPuller-Spot com visor LCD
Máquina de soldar universal para remoção de mossas em carroçarias de aço.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Visor LCD para indicação simples do estado com uma seleção de programas predefinidos
Mudança rápida para os valores de definição ideais de outras ferramentas ou modificação de parâmetros
Definição exata de tempo e corrente de soldagem para resultados reproduzíveis
Controlo digital e a mudança de fase
Proteção anticorrosiva virtualmente preservada
Os tempos de soldadura extremamente reduzidos a partir de 0,01 segundos evitam queimaduras na parte de trás da chapa.
As ferramentas estão sempre prontas a usar
Mudanças eliminadas graças a duas saídas independentes para diferentes ferramentas de remoção de mossas, por exemplo, pistola de soldagem, Dent Killer.
Simples e flexível
Apenas requer uma ligação elétrica de 230 V
Também adequado para ferramentas sem botão de disparo
Comutável para resolução automática com atraso de 0,5 segundos
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
- Soldadura de elétrodos PinPuller
- Soldadura de fio ondulado
- Pressão com elétrodos de cobre
- Retração com elétrodos de carbono
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!