Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Máquina de teste para sistemas de refrigeração, com fole de vedação insuflável
Aplicação universal para testar a pressão nos sistemas de refrigeração, graças ao sistema de vedação único.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Fole de vedação insuflável para cobrir uma larga gama de sistemas de refrigeração
Para radiadores ou reservatórios de compensação e tampas roscadas e de baioneta
Aplicações universais para motores arrefecidos a água
Para uma grande variedade de veículos motorizados
Anilhas de segurança para testar com os motores em funcionamento
Os grampos de segurança prendem as anilhas de segurança e evitam que o fole de vedação deslize para fora. Azul para motores VW até 1998, preto para motores VW e Audi a partir de 1998 e vermelho para veículos japoneses
Material incluído:
- 1 bomba de pressão
- 1 fole de vedação sobresselente
- 3 anilhas de segurança
- 1 mala de alta qualidade
- 1 manual de instruções
Há o risco de o fole de vedação ficar danificado em corpos de radiadores com rebordos extremamente afiados. Verifique se o corpo do radiador tem rebordos afiados antes de inserir o fole.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Para testar circuitos de refrigeração, radiadores, junta de cabeça de motor e bombas de água.
1. Inserir o fole de vedação na abertura do radiador e ajustar o grampo de segurança ao rebordo da abertura (se existir) utilizando o botão de ajuste.
2. Utilizando o botão de ajuste, ajuste o fole de vedação à profundidade correspondente do cone do radiador.
3. Encha o fole de vedação com a bomba de pressão.
4. Ligue a válvula e crie a pressão de teste necessária de aprox. 1,3 bar no radiador utilizando a bomba de pressão.
5. A pressão do sistema de refrigeração não deve descer mais de 0,2 bar no espaço de 10 minutos.
6. Depois de testar o sistema, liberte a pressão do radiador, desligue a válvula, despressurize o fole de vedação e retire-o através da abertura.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!