Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Máquina perfuradora HKB 25-E
Utilização rápida e flexível em estaleiros de obras e oficinas. Perfuração em aço, aço inox e alumínio conduzida manualmente, até uma espessura de 20 mm. Diâmetro máximo de perfuração em aço e aço inox de 25 mm e em alumínio de 30 mm.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Trabalho muito seguro
Embraiagem de fricção para binário
Perfuração em locais de difícil acesso
Design elegante da máquina
Perfuração simples e segura
Também é possível efetuar furos sobrepostos com o berbequim central
Ajuste ideal da velocidade ao material a processar
Sistema eletrónico constante
Troca de brocas fácil e sem ferramentas
Adaptador QuickIN Plus
Trabalho rápido e confortável
Nova tecnologia de perfuração e geometria de corte especialmente desenvolvida para perfurar; o funcionamento é até 5 vezes mais rápido do que o de um berbequim sólido
Não adequada para cartão prensado e aços ligados!
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Ideal para aço, chapa fina, aço inox, alumínio e ferro fundido
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!