Martelo demolidor MH 5 BASIC
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Martelo demolidor MH 5 BASIC
Martelo demolidor com haste e função de batente tipo SDS-Max, caixa de proteção para transmissão em magnésio fundido e mecanismo antivibração para um trabalho confortável
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
- O bloqueio do interrutor garante um trabalho confortável em funcionamento contínuo
- O sistema de amortecimento integrado protege a saúde do utilizador ao reduzir as vibrações
- A caixa de proteção, robusta e leve, da transmissão em magnésio fundido é utilizada para otimizar a dissipação de calor em locais de obra com condições exigentes
- Graças ao sistema eletrónico de velocidade constante integrado é conseguida uma percussão quase constante sob carga
- A percussão pode ser pré-selecionada com o botão que se encontra por baixo da pega
- Dois LED de serviço indicam visualmente a próxima troca das escovas, assim como a tensão de alimentação disponível
- Graças ao arranque lento do sistema eletrónico, é possível obter um arranque suave
- A proteção contra rearranque evita o arranque acidental em caso de interrupção da alimentação
Área de aplicação
- Trabalhos de peso leve a médio em paredes de betão e alvenaria
- Abrir canais em betão e alvenaria
- Alargamento de aberturas
- Renovação de betão
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!