Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
Ordenar por
Laser multilinhas autonivelador para utilização no interior e exterior com três linhas laser verdes de 360° altamente visíveis
Concebido especificamente para utilização no exterior. Extremamente robusto, fácil de utilizar e com uma longa vida útil. A caixa de proteção de compósito reforçado com fibra de vidro faz com que o RL2-14 seja ideal para utilização em estaleiros de obras.
Nível laser de linhas cruzadas autonivelador para utilização no interior e exterior com linhas laser vermelhas altamente visíveis
Medidor de distâncias de elevada precisão em conformidade com a norma ISO 16331-1
Laser rotativo autonivelador para utilização em interiores e exteriores com caixa em compósito reforçado com fibra de vidro
Nível laser de linhas cruzadas autonivelador para utilização no interior e exterior com linhas laser verdes altamente visíveis
O MLLR 18 cria três linhas precisas de 360°: 1 horizontal e 2 verticais a um ângulo de 90°. As linhas são visíveis no chão, paredes e teto.
Nível laser de pontos e linhas com autonivelamento para uso em interior e exterior com linhas laser vermelhas e pontos extremamente visíveis.
Laser multilinhas de alta qualidade, autonivelante, para utilização em interiores e exteriores, com linhas verdes claramente visíveis