Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Medidor de distâncias a laser WDM 8-14
Medidor de distâncias a laser WDM 8-14 - 1
Medidor de distâncias a laser WDM 8-14 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Medidor de distâncias a laser WDM 8-14

Medidor de distâncias de elevada precisão em conformidade com a norma ISO 16331-1

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Medições altamente precisas, mesmo sob luz solar direta


A câmara a cores integrada permite a deteção digital do alvo.



O alvo pode ser facilmente ampliado


Visor com zoom de 4x



Diversas opções de medição indireta e nível de bolha


Sensor de inclinação 360°



Proteção contra poeiras e salpicos de água


Grau de proteção IP 54



Funções


  • Medição mínima/máxima

  • Área/volume

  • Ângulo sólido/triângulo

  • Medição trapezoidal

  • Teorema de Pitágoras

  • Acompanhamento/inclinação

  • Medição de perfil de altura

  • Função de delimitação

  • Adição/subtração

  • Calculadora de bolso


Fornecimento


1 medidor de distâncias a laser WDM 8-14, bolsa para cinto, manual de instruções em CD, guia de utilização rápida, 2 pilhas AA de 1,5 V, instruções de segurança

Aviso

Transmissão de dados para iPhone e iPad


Os valores medidos podem ser transferidos para o iPad ou iPhone através da função inteligente Bluetooth utilizando a aplicação gratuita da Würth.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material