Meias resistentes a cortes
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
Conjunto de 1 par
48% polietileno, 38% poliéster prateado, 9% poliamida, 3% elastómero, 2% elastano.
- Meias resistentes a cortes, tecido testado em conformidade com a norma UNE EN 388:2016 (X3XXX) (PEÇA DE VESTUÁRIO NÃO CERTIFICADA).
- Feitas de uma mistura de polietileno de alto módulo.
- A camada exterior das meias contém polietileno para garantir a máxima proteção contra cortes.
- Ideais para utilização em tarefas com risco de corte.
- A estrutura elástica melhora o ajuste.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!