Bocal para misturador para cartuchos WIT-PE 500 e WIT-VM 250
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bocal para misturador para cartuchos WIT-PE 500 e WIT-VM 250
Para misturar componentes de argamassa de injeção
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
Adequado para argamassa de injeção:
- WIT-PE 500
- WIT-VM250
Adequado para cartucho de argamassa:
- Lado a lado (1:3): 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1.400 ml
- Coaxial (1:10): 825 ml
Extensões para misturador adequadas:
- Extensão para misturador WIT-MV, rígida, 10 x 200 mm
- Extensão para misturador WIT-MV, rígida, 10 x 2000 mm
- Extensão para misturador WIT-MV, flexível, 10 x 2000 mm
- Extensão para misturador WIT-MV, rígida, 16 x 2000 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!