Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bancada de trabalho extensível variável
Bancada de trabalho extensível variável - 1
Bancada de trabalho extensível variável - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bancada de trabalho extensível variável

Para integração no equipamento em qualquer altura ou para montagem direta em painéis para piso de viatura ou no sistema de piso oculto

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

  • Bancada de trabalho de madeira de 30 mm de espessura, com extremidade de aço protetora na lateral

  • Em aço com revestimento em pó no RAL 7016

  • Capacidade de carga máxima da bancada quando puxada para fora: 80 kg

  • Equipada com dois pinos para ligação à estrutura de suporte
Aviso

Ao ligar o módulo da bancada de trabalho com componentes de fecho (por exemplo, estrutura superior, bancada de trabalho, módulo de caixa longitudinal, módulo de gaveta longitudinal, suporte de chave de boca de incêndio, etc.), deve ter em atenção o seguinte:


  • Se instalado diretamente no painel para piso de viatura, não é possível fixar diretamente um componente de fecho acima

  • Não é permitido fixar em simultâneo componentes de fecho acima e abaixo do módulo da bancada de trabalho