Nivelador invisível para armários
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Nivelador invisível para armários
Nivelador com capacidade de carga por par até 130 kg
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
- Utilizável à direita com um correspondente à esquerda
- A fixação efetua-se no furo da cavilha de Ø10 mm e com Parafusos ASSY Ø4 mm
- Por trás do painel traseiro min. 15 mm
- A posição da montagem da suspensão é variável em altura
- Deslocamento vertical: 12 mm
- Deslocamento horizontal: 10 mm
- A afinação vertical e horizontal efetua-se à frente
- Possibilidade de aplicação de tampa plástica branca semelhante a RAL 9003
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!