Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Óleo de corte CUT+COOL DVGW
Óleo de corte de roscas com aprovação DVGW
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Com aprovação DVGW
- Aprovado para aplicações que envolvam água potável
- Após o enxaguamento, o aspeto, o sabor e o odor da água potável não são afetados
- De fácil remoção
Excelentes propriedades de lubrificação
- Melhora eficazmente o desempenho de corte
- Velocidades de corte mais elevadas
Contém aditivos EP especiais
- Redução do desenvolvimento de calor
- Prolonga a vida útil da maquinaria e das ferramentas
- Custos operacionais reduzidos
Contém inibidores de corrosão
Evita eficazmente a corrosão dos materiais
Sem óleo mineral, cloro, silicone, ácidos e resina
Sem substâncias que molham a pintura
Com aprovação DVGW
O desempenho de corte melhorado e a vida útil prolongada das ferramentas e máquinas só podem ser garantidos num estado sem diluição.
| Óleo para cortar e furar | Óleo para cortar e furar Perfect | Massa para cortar e furar Perfect | Óleo para cortar e furar Eco | Espuma para cortar e furar | Óleo de corte DVGW | Lubrificante refrigerante Ultra | Lubrificante refrigerante Ultra HD | |
| Materiais | ||||||||
| Aço, liga de aço | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Aço de liga forte | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Ferro fundido, ferro fundido cinzento | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Carboneto | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Metal de base não ferrosa (cobre, latão, etc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titânio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnésio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Alumínio, ligas de alumínio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Processos de maquinagem | ||||||||
| Torneamento, tornos automáticos | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Perfuração, rebaixamento, mandrilagem | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Perfuração profunda | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Serrar | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Corte de roscas | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Formação de rosca, laminação | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Fresagem | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Lixar | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Moldagem, laminação, flexão | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Perfuração, perfuração fina | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Furação, dentada | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Características | ||||||||
| Material de base | Óleo mineral | Óleo mineral com éster sintético | Óleo mineral com éster sintético | Éster sintético | Glicol e éster | Éster | Óleo mineral | Óleo mineral |
| Viscosidade ( mm²/s) | 12 | 25 | Tipo massa | 35 | n/a | 5 | 66 | 76 |
| Quantidade mínima de lubrificação | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Sem símbolos de aviso obrigatórios | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Pode ser utilizado de cabeça para baixo | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Com aprovação DVGW | ⎷ | |||||||
| Biodegradável/Aprovado para utilização com alimentos | ⎷ | |||||||
| Desempenho de lubrificação extremamente elevado | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Longa vida útil | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Formação mínima de fumo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Consumo extremamente baixo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Boas propriedades de fluência | ⎷ | |||||||
| Sem ácido bórico | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Pouca formação de espuma | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Estabilidade microbiana extremamente elevada | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Classe de perigo para a água | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sem formaldeído | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Extremamente suave para a pele (sem amina) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx muito adequado xx adequado x menos adequado ⎷ aplicável | ||||||||
Com aprovação DVGW
As instruções de aplicação são recomendações baseadas nas nossas experiências e conhecimentos. Devem ser realizados testes prévios antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Óleo sintético para corte de roscas sem óleo mineral com aprovação da DVGW (Associação alemã para o setor do gás e da água). O óleo de corte está aprovado para aplicações de água potável e é fácil de remover. A água potável não altera o seu aspeto, sabor ou odor após o enxaguamento.
Pulverize a peça a uma distância de 20 a 30 cm.
O produto é aplicado como fornecido.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!