Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Óleo para motor CEREUS X4 5W-30

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Óleo para motor CEREUS X4 5W-30

Óleo 100% sintético de longa duração para motores de automóveis ligeiros de passageiros a gasolina e gasóleo

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
Caraterísticas


  • Lubrificante 100% à base de material sintético, ideal para veículos que requerem um lubrificante com teor de SAPS baixo em conformidade com a norma ACEA C3.

  • Compatível com veículos equipados com DPF/FAP/TWC.

  • Aumento significativo de tempo entre as mudanças de óleo e redução do consumo de combustível, do consumo de lubrificante e das emissões poluentes.

  • Recomendado para motores a gasolina e gasóleo fabricados pelo grupo VW-Audi-Seat-Skoda, conforme recomendado por cada fabricante.

  • Cumpre as especificações VW 504.00/507.00, que requerem uma mudança de óleo prolongada, e é recomendado para qualquer motor a gasolina ou a gasóleo de injeção direta equipado com DPF.

  • Válido para veículos Euro 5 e anteriores.

  • Algumas especificações permitem intervalos prolongados de mudança de óleo até 50 000 km.


Vantagens


  • Mantém as propriedades do óleo entre as mudanças de óleo.

  • Elevada durabilidade em pistões, cabeças de cilindros, anéis e blocos de cilindros.


Vantagens


  • Mantém a devida lubrificação do motor entre as mudanças de óleo.

  • Reduz o desgaste nos componentes do motor.