Óleo para motor CEREUS X4 5W-30
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Óleo para motor CEREUS X4 5W-30
Óleo 100% sintético de longa duração para motores de automóveis ligeiros de passageiros a gasolina e gasóleo
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
Caraterísticas
- Lubrificante 100% à base de material sintético, ideal para veículos que requerem um lubrificante com teor de SAPS baixo em conformidade com a norma ACEA C3.
- Compatível com veículos equipados com DPF/FAP/TWC.
- Aumento significativo de tempo entre as mudanças de óleo e redução do consumo de combustível, do consumo de lubrificante e das emissões poluentes.
- Recomendado para motores a gasolina e gasóleo fabricados pelo grupo VW-Audi-Seat-Skoda, conforme recomendado por cada fabricante.
- Cumpre as especificações VW 504.00/507.00, que requerem uma mudança de óleo prolongada, e é recomendado para qualquer motor a gasolina ou a gasóleo de injeção direta equipado com DPF.
- Válido para veículos Euro 5 e anteriores.
- Algumas especificações permitem intervalos prolongados de mudança de óleo até 50 000 km.
Vantagens
- Mantém as propriedades do óleo entre as mudanças de óleo.
- Elevada durabilidade em pistões, cabeças de cilindros, anéis e blocos de cilindros.
Vantagens
- Mantém a devida lubrificação do motor entre as mudanças de óleo.
- Reduz o desgaste nos componentes do motor.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!