Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Óleo para motor CEREUS X5 5W-30

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Óleo para motor CEREUS X5 5W-30

Óleo 100% sintético para economia de combustível para motores de automóveis ligeiros de passageiros a gasolina e gasóleo

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Caraterísticas


  • Lubrificante 100% à base de material sintético, ideal para veículos que requerem um lubrificante com teor de SAPS médio em conformidade com a norma ACEA C2.

  • Compatível com veículos equipados com DPF/FAP/TWC.

  • A norma ACEA C2 relativa a economia de combustível destina-se a proporcionar economia de combustível em condições normais de condução.

  • Proporciona proteção, limpeza do motor e maior vida útil do óleo.

  • Bombeamento adequado de óleo no arranque, devido à alta eficiência a baixas temperaturas.

  • A sua formulação tem excelentes propriedades antidesgaste e antioxidantes, e um elevado poder de dispersão de detergente que garante uma elevada proteção, limpeza do motor e uma maior vida útil do óleo.


Vantagens


  • Mantém as propriedades do óleo entre as mudanças de óleo.

  • Elevada durabilidade em pistões, cabeças de cilindros, anéis e blocos de cilindros.


Vantagens


  • Mantém a devida lubrificação do motor entre as mudanças de óleo.

  • Reduz o desgaste nos componentes do motor.

Estas instruções são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Recomendamos a realização de testes para cada novo tipo de aplicação ou superfície a tratar.