Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Óleo para motor CEREUS® X5 5W-30
Óleo 100% sintético para economia de combustível para motores de automóveis ligeiros de passageiros a gasolina e gasóleo
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Caraterísticas
- Lubrificante 100% à base de material sintético, ideal para veículos que requerem um lubrificante com teor de SAPS baixo em conformidade com a norma ACEA C1.
- Compatível com veículos equipados com DPF/FAP/TWC.
- A norma ACEA C1 relativa a economia de combustível destina-se a proporcionar economia de combustível em condições normais de condução.
- Proporciona um elevado desempenho em veículos ligeiros equipados com sistemas de tratamento de gases de escape.
- Excelente estabilidade de viscosidade devido aos aditivos utilizados na sua formulação.
- Reduz as emissões de partículas e é melhor para o ambiente.
- Adequado para veículos Mazda, Ford, Mitsubishi, Jaguar e Land Rover.
Vantagens
- Mantém as propriedades do óleo entre as mudanças de óleo.
- Elevada durabilidade em pistões, cabeças de cilindros, anéis e blocos de cilindros.
Benefícios
- Mantém a devida lubrificação do motor entre as mudanças de óleo.
- Reduz o desgaste nos componentes do motor.
Estas instruções são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Recomendamos a realização de testes para cada novo tipo de aplicação ou superfície a tratar.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!