Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Óleo de cortar/furar CUT+COOL Perfect
Óleo de corte de alto desempenho para o trabalho de tratamento de material mais pesado e para velocidades de corte mais elevadas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Utilização segura e eficiente
- Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações
- Vida útil mais longa das ferramentas
- Elevada proteção anticorrosiva
- Em pequenas quantidades, permite a soldadura sem limpeza prévia
Pode ser utilizado como lubrificação de quantidade mínima
Alto desempenho e excelentes através de componentes especialmente combinados
Desempenho fiável, mesmo em ferramentas com definições incorretas
Os panos embebidos em óleo apenas devem ser guardados em recipientes não inflamáveis, autovedantes, com fecho adequado e devidamente rotulados (BGI 560)! O óleo de tratamento de material também está disponível como aerossol sob o nome de produto Spray Cut & Cool Óleo para cortar e furar Perfect (0893 050 008).
| Óleo para cortar e furar | Óleo para cortar e furar Perfect | Massa para cortar e furar Perfect | Óleo para cortar e furar Eco | Espuma para cortar e furar | Óleo de corte DVGW | Lubrificante refrigerante Ultra | Lubrificante refrigerante Ultra HD | |
| Materiais | ||||||||
| Aço, liga de aço | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Aço de liga forte | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Ferro fundido, ferro fundido cinzento | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Carboneto | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Metal de base não ferrosa (cobre, latão, etc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titânio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnésio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Alumínio, ligas de alumínio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Processos de maquinagem | ||||||||
| Torneamento, tornos automáticos | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Perfuração, rebaixamento, mandrilagem | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Perfuração profunda | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Serrar | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Corte de roscas | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Formação de rosca, laminação | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Fresagem | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Lixar | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Moldagem, laminação, flexão | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Perfuração, perfuração fina | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Furação, dentada | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Características | ||||||||
| Material de base | Óleo mineral | Óleo mineral com éster sintético | Óleo mineral com éster sintético | Éster sintético | Glicol e éster | Éster | Óleo mineral | Óleo mineral |
| Viscosidade ( mm²/s) | 12 | 25 | Tipo massa | 35 | n/a | 5 | 66 | 76 |
| Quantidade mínima de lubrificação | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Sem símbolos de aviso obrigatórios | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Pode ser utilizado de cabeça para baixo | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Com aprovação DVGW | ⎷ | |||||||
| Biodegradável/Aprovado para utilização com alimentos | ⎷ | |||||||
| Desempenho de lubrificação extremamente elevado | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Longa vida útil | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Formação mínima de fumo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Consumo extremamente baixo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Boas propriedades de fluência | ⎷ | |||||||
| Sem ácido bórico | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Pouca formação de espuma | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Estabilidade microbiana extremamente elevada | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Classe de perigo para a água | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sem formaldeído | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Extremamente suave para a pele (sem amina) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx muito adequado xx adequado x menos adequado ⎷ aplicável | ||||||||
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Líquido de refrigeração não miscível em água para tratamento de material e moldagem de aço, aço de liga forte, alumínio, metais não ferrosos, titânio, carboneto, ferro fundido, etc.
O produto é aplicado como fornecido.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!