Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Revestimento para parede lateral
O revestimento interior proporciona uma proteção eficaz da área de carga, ajudando a evitar danos nas paredes do veículo durante o transporte
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Parede lateral em plástico leve fabricada em polipropileno com 4 mm de espessura
- Perfilado com precisão de acordo com as especificações da viatura
- Resistente a quase todos os solventes orgânicos e lubrificantes, bem como à maioria dos ácidos e soluções alcalinas
- 100% reciclável
- Inodoro e fisiologicamente inofensivo, sendo por isso adequado para aplicações nas indústrias alimentar e farmacêutica
- Resistente à corrosão e ao apodrecimento
- Isolamento térmico e acústico
- Resistente ao impacto
- Material de fixação incluído
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!