Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante Pias® de aleta, cabeça de embeber com fenda AW
Parafuso autoperfurante com poupança de tempo de até 50% na fixação de madeira a substruturas de metal, aço, com revestimento cinza prateado LAFRE®.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Proteção anticorrosiva sem Cr(6), aproximadamente 500 h, sem corrosão no metal base (teste de névoa salina em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227 - NSS)
Cabeça de embeber com fresa, para processar madeira macia. Para utilização em madeira dura, a variante com cabeça de Ø 12 mm é adequada (tipo. 0219864...).
Sistema de fenda AW:
- Melhor transmissão do binário de aperto
- Maior durabilidade
- Ótima centragem
- Melhor resultado de montagem graças ao aparafusamento sem fadiga, porque a pressão de contacto necessária para a transmissão do binário de aperto é muito reduzida
- Maior superfície de contacto do bit com o parafuso
- A distribuição uniforme da força evita danos no revestimento protetivo da superfície garantindo assim uma maior resistência à corrosão
- O nível máximo de lH de espessura da madeira recomendado foi calculado com base no nível máximo de lU de espessura de fixação da superfície!
- Os parafusos Pias de aleta devem ser testados de forma adequada para utilização em cada caso de aplicação. Instale apenas utilizando ferramentas de aplicação com um batente de profundidade e acoplamento de garra
- Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com uma aparafusadora adequada (por exemplo, aparafusadora a bateria com batente de profundidade)
- Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto
- Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente
Os parafusos autoperfurantes apenas podem ser utilizados em casos em que não se espere humidade. Para fixações com uma licença de construção, deve ser seguida a licença e, em particular, a Parte 2 dos "regulamentos especiais".
- A introdução forçada do parafuso é impedida pelas aletas que perfuram a madeira
- O furo do núcleo é perfurado na subestrutura. As aletas quebram ao contacto com o metal
- As primeiras voltas do parafuso cortam a rosca, o restante aparafusa na rosca
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!