Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parka UMA COR, TÉRMICO, ALTA VISIBILIDADE

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parka UMA COR, TÉRMICO, ALTA VISIBILIDADE

EN ISO 20471:2013 Classe 3/2
EN 343:2003+A1:2007 2/1
100% poliéster respirável impregnado em PU-300 com acolchoamento interior em poliamida.

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 14 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Costuras seladas a quente. Impermeável de acordo com a norma EN 343 2/1.

  • Gola em tecido polar.

  • Fecho de correr bidirecional coberto com aba e botões.

  • Punho interior elástico nas mangas.

  • Dois bolsos inferiores com aba.

  • Um bolso direito no peito com fecho autoaderente e um bolso interior.

  • Abertura com fecho na parte inferior interior das costas para marcação fácil nas costas.

  • Capuz oculto na gola.

  • Um bolso interior no peito, lado esquerdo.
Aviso

Temperatura máx. de lavagem: 40 °C


Não passar a ferro


Não utilizar máquina de secar