Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de agrafar/pregar pneumática DKN 3065 combinada
Pistola combinada potente para aplicar vários elementos de fixação: Agrafos de tipo WN, agrafos de tipo W155 e pregos em T.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Alternância entre disparo simples e disparo por contacto
Interrutor de dupla função
Ajuste de profundidade sem ferramentas
Permite o ajuste rápido da profundidade de colocação, protegendo as superfícies de trabalho
Sem ar de escape na área de trabalho
Saída de ar ajustável
Fácil resolução de problemas
Acesso sem ferramentas através da alavanca de fixação
Leve para um trabalho confortável
Carcaça em magnésio
| Dimensões possíveis com agrafos | Largura do agrafo | Comprimento do agrafo |
| Dimensões possíveis com pregos em T | Diâmetro do prego | Comprimento do prego |
| Dimensões possíveis com pregos sem cabeça | Diâmetro do prego | Comprimento do prego |
| Capacidade do carregador | Agrafos | Pregos em T |
| 10,7 mm | 30–67 mm | |
| 11,1 mm | 32–50 mm | |
| 11,2–11,7 mm | 32–67 mm | |
| 2,2 mm | 32–64 mm | |
| 2,5–2,7 mm | 44–64 mm | |
| 150 unidades | 100 unidades |
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Construção de casas pré-fabricadas, acabamento de interiores, placas de gesso cartonado, painéis de gesso, subestruturas, construção de interiores, marcenaria, trabalhos em madeira e carpintaria.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!