Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Agrafador pneumático, DKG 1040
Dispositivo prático e potente para o processamento de agrafos com 5,7 mm de largura e 10–40 mm de comprimento
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Dispositivo de longa vida útil e sem necessidade de manutenção para uma grande variedade de aplicações
Transmissão potente sem óleo
Flexível e versátil
Interrutor de dupla função para alternar entre disparo simples e disparo de contacto e bocal de borracha sintética para utilização em superfícies delicadas
Ajuste de profundidade sem ferramentas
Permite o ajuste rápido da profundidade de colocação, protegendo as superfícies de trabalho
Trabalho agradável, ergonómico e confortável
O dispositivo proporciona acesso sem ferramentas para fácil resolução de problemas, saída de ar ajustável e gancho para cinto
Racord não incluído na entrega.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Utilizado em fixações de painéis, embalagens de madeira, móveis e paletes.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!