Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de agrafar pneumática, DKG 416
Dispositivo muito leve e potente para aplicação de agrafos com 12,8 mm de largura e 4-16 mm de comprimento
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Silencioso
O silenciador integrado protege o utilizador e as pessoas presentes
Risco mínimo de ferimentos
O punho com bloqueio de segurança evita o acionamento acidental do mecanismo
Longa vida útil
O filtro de ar integrado no punho protege contra a entrada de sujidade e pó
Trabalho sem fadiga
Carcaça leve em magnésio com punho em borracha para facilitar o manuseamento.
Bocal de ligação não incluído na entrega.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Utilizada em móveis estofados, empacotamento, barreiras de vapor, isolamento, revestimentos e na indústria do mobiliário.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!