Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de aplicação a bateria AKP 18-A-600
Pistola de aplicação de 18 V de elevada potência para vedantes e colas de média a alta viscosidade a partir de cartuchos de 310 ml e sacos de 400 ml e 600 ml. Ideal para cola para para-brisas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Potência de aplicação extremamente elevada e tempo de funcionamento prolongado por carga de bateria
Bateria de iões de lítio de 18 V/2 Ah de elevado desempenho.
Evita bloqueios do motor na eventualidade de material endurecido
Engrenagem em metal resistente e proteção contra sobrecarga.
Mais fácil de utilizar com conjunto de conversão
Adequada para cartuchos de 310 ml e sacos de 400 ml e 600 ml como padrão. O conjunto de conversão permite o corte do tubo para maior comodidade.
Evita o pingar do vedante/cola
Retorno automático do veio.
Controlo de velocidade variável
A velocidade de aplicação pode ser controlada utilizando a roda de ajuste da velocidade ou o interruptor de aceleração.
Visor do estado da carga na bateria
O estado da carga da bateria está sempre visível.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Para aplicação de cola para para-brisas em oficinas automóveis e tarefas de vedação em estaleiros de obras.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!